学習連絡ファイル

学習連絡ファイル デビカ

A4用紙を折らずに入れられる連絡帳入れ!
今、お使いのランドセルの幅にスッポリ入ります!
ポケット口が広く、出し入れしやすい!
マチ付き厚み10mm(広げた状態)なのでたっぷり入ります!
開け閉めしやすい面ファスナー! 時間割表付き!

材質本体:PP、面ファスナー:ナイロン、時間割表:紙 クリア サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×10×310 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24754845 030937
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする