デビカ デビカの 学童・教育用品 デビカの 図工/美術/画材/書道 デビカの 彫塑/粘土 紙粘土 紙粘土 注文コード (1件のレビュー) 芯材のない作品にも適しているレギュラータイプ。 粘りがあり、腰が強い。 仕様STマーク合格品 材質炭酸カルシウム、パルプ繊維粉、合成粘結剤、保存剤、防カビ剤、保水剤、水 質量(kg)(標準)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×29×105 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(1kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 090146 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24755134 090146 ¥250 ¥199 ¥199 ¥219 (税込) 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 紙粘土 標準1kg 銀鳥産業 税込¥263 ¥239 (2) バスケットへ 軽量樹脂紙ねんどかるがる スマートバリュー 税込¥230~ ¥209~ (5) ふわーりかるいかみねんどトレイ付 クツワ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 彫塑ねんど 1kg アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥310 ¥282 (3) バスケットへ かるかる紙粘土 標準200g 銀鳥産業 税込¥439 ¥399 バスケットへ 型取くん 武藤商事 税込¥835~ ¥759~ (26) 油ねんど 1kg(無臭・抗菌) アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥491 ¥446 (7) バスケットへ セメント粘土 サンホーム 税込¥846 ¥769 (13) バスケットへ パテ エアコン配管用 モノタロウ 税込¥77~ ¥70~ (253) 液体ねんど どろろん3.5kgクラス用 アーテック(学校教材・教育玩具) 税込¥2,200 ¥2,000 (1) バスケットへ 紙粘土 デビカ 税込¥329 ¥299 (2) バスケットへ 油粘土 無臭抗菌 標準500g 銀鳥産業 税込¥197 ¥179 (7) バスケットへ 鉄粉取り粘土 モノタロウ 税込¥769 ¥699 (134) トラップ粘土 JOYBOND 税込¥2,519 ¥2,290 (11) ポリマー粘土 JOYBOND 税込¥2,409 ¥2,190 (1) バスケットへ 紙ねんどスーパークレー・ホワイト 標準800g 銀鳥産業 税込¥395 ¥359 バスケットへ おゆまる ヒノデワシ 税込¥330 ¥300 (1) バスケットへ すけるくん樹脂粘土 アイボン産業 税込¥2,189 ¥1,990 (1) バスケットへ ネオシール 日東化成工業 税込¥1,309 ¥1,190 (16) バスケットへ 軽い紙ねんど サンフレイムジャパン 税込¥329 ¥299 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道彫塑/粘土 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する TOHKU床板工業 貴組 様 2021-10-05 用途: 柱の穴埋め 対象商品: 24755134 いいか悪いか解りませんが(構造的に)作業的には上出来だと感じました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品