強力瞬間接着剤 ミニ ツインパック

強力瞬間接着剤 ミニ ツインパック ヤマト(事務用品)
(3件のレビュー)

ハイスピードで強力接着。
ショックに強い。

用途硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着、模型工作・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×13×175 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1パック(1g×2本)
注意
※PE・PP・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・ナイロン・軟質ビニール・ガラス・発泡スチロールには接着できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24761328 LMT-002
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24761328
2020-12-03
用途:
プラスチック部品の接着
ジールデザイン 様

価格も安価でツインパックですので あまり使わない方はおすすめです

対象商品:
24761328
2020-05-21
用途:
自動車部品の接着
渡辺オートワークス 様

瞬間接着剤は1度使った後に長い間しばらく保管すると使えなくなっている事が多々あります。この商品は少量が小分けされているので、まとめ買いして使っています。とても経済的で重宝しています。接着力も不満はありません。今後も使っていきます。

対象商品:
24761328
2019-06-04
用途:
接着時
その他業種

使用頻度が低いので、大きい物を購入しても次使おうと思うと固まってしまっていて使い物にならなくなっているため、小分けタイプの方が無駄にならなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする