LMT-002 強力瞬間接着剤 ミニ ツインパック ヤマト(事務用品) 24761328

強力瞬間接着剤 ミニ ツインパック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1g×2本) 注文コード24761328 品番LMT-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイスピードで強力接着。
ショックに強い。

用途硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着、模型工作・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×13×175 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※PE・PP・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・ナイロン・軟質ビニール・ガラス・発泡スチロールには接着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24761328
2020-12-03
用途:
プラスチック部品の接着
ジールデザイン 様

価格も安価でツインパックですので あまり使わない方はおすすめです

対象商品:
24761328
2020-05-21
用途:
自動車部品の接着
渡辺オートワークス 様

瞬間接着剤は1度使った後に長い間しばらく保管すると使えなくなっている事が多々あります。この商品は少量が小分けされているので、まとめ買いして使っています。とても経済的で重宝しています。接着力も不満はありません。今後も使っていきます。

対象商品:
24761328
2019-06-04
用途:
接着時
その他業種

使用頻度が低いので、大きい物を購入しても次使おうと思うと固まってしまっていて使い物にならなくなっているため、小分けタイプの方が無駄にならなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする