ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
商品豆知識
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25167854 | 3/4 | 48287324 | - |
|
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 | モノタロウ | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25167845
2024-06-27
- 用途:
- 配管設備の更新時
製造業
お値打ちな価格にもかかわらず、しっかりした造りで、安心して部品交換することができました。ハンドルカバーが外れやすいところが唯一の難点。
- 対象商品:
- 25167897
2024-07-23
- 用途:
- ため池のサイホン吐出バルブ
レバーが強烈に固い。開閉作業で塩ビ管割れそうです。ボールバルブ穴径を分かりやすく記載頂けると間違いなくて良いです。
- 対象商品:
- 25167827
2024-04-01
- 用途:
- エアー配管の設置
雨水が掛かる恐れがある場だったのでSUS材で探していて安価だったので購入しました。バルブ開閉の動きも程よく、使い易いです。
- 対象商品:
- 25167854
2024-01-23
- 用途:
- 水道配管
ボディは問題ないのですが、ボールシートパッキンの耐久性がもう少しほしいです。または別売りでボールシートパッキンがあるともっと長く使えると思います
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- お湯にも使用可能でしょうか。
- 回答:
- 常温水でご使用頂きますようお願い致します。
2021-07-16
- 質問:
- 商品が固くてハンドルが動きません。
- 回答:
- ハンドルが動かないとのことですがとても固い商品です。
固定して使うことを想定しています。
ボールバルブのボール部分が密接しており、一度ハンドル部分をゴムハンマーなどで開閉方向に動かし、若しくはハンドル部分が入る長めのパイプで開閉して頂きますようお願い致します。
2021-07-16