曜日別特売
モノタロウ

チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き

チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付き - モノタロウ
(27件のレビュー)

スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。
水平ゲージ付き
チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。
シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。
傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。

用途チェーンの確認、調整材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(g)99対応幅(mm)29本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※用途以外では使用しないでください。
※本製品を取り付けたまま車両を動かさないでください。
※調整には別途工具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770559-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: チェーンアライメントの確認

バイクによってはスイングアームの目盛りで合わせるとチェーンアライメントがずれる場合があるので、一度しっかりと確認してずれ分を把握するようにしています。
が、経年でそうそう歪みや擦れが生じることはないので一度使ってずれを把握すれば次の出番はほとんどないですね。
スケールで見れば十分だったかな?
でも手軽に確認できるのは便利なので、あっても損ではないかな。

2025-03-10
用途: バイク整備

合わせて購入 の履歴を見ていると
外径4mm長さ395mm のアルミ棒が出てくるので私も購入してみた
届いて なるほど と ジャストサイズでした

3が参考にしています
対象商品 : 24770559
2025-05-01
用途: バイクのチェーン調整
運輸・通信業

チェーンラインを出すのに便利です。
パイプを40cm位にするとわかりやすいので
長めのパイプに差し替えて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24770559
2023-04-04
用途: モーターサイクルのチェーン調整時に
製造業

スイングアームの目盛は意外とアテにならず、自分の目測はもっとアテにならない。
つくりは正直安っぽいですが機能は完全に果たしてくれる。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 24770559
2022-09-09
用途: バイクのチェーンの張りを調整時

標準添付の棒は180mmと短いです。バイクに合わせてできるだけ長いΦ4mmのステンレス棒に交換すると、チェーンアライメントを正確に調整できます。
スプロケットに押さえつけるボルトは樹脂製で、スプロケット表面を傷めないのでGoodです。

2が参考にしています
対象商品 : 24770559
2021-09-22
用途: バイク整備
製造業

価格は魅力的ですし、サンデーメカニックとしての使用ですので、問題無く使えますが、他の方のコメントの通り、棒がもう少し長いと使い勝手が良くなります。あと5cm延ばせませんかね。

対象商品 : 24770559
2021-05-01
用途: 単車のドライブチェーンのアライメント調整用

単車のリヤホイール取り付け後にチェーンのアライメント調整用に購入しました。
もう少しバーが長い方が調整時に見やすいかもしれませんが、調整できない事は無いので問題ないです。

対象商品 : 24770559
2020-10-21
用途: 大型バイクの前後タイヤ整列確認

もともとタイヤのエッジを見ながらタイヤの整列を見ていましたが、毎回面倒なのとスイングアームに刻印してある目盛りが正確なのか確認したくて購入しました。
これは・・モノタロウさんの精度が信頼に足りることを祈って使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする