曜日別特売

ミニディスクグラインダ

ミニディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)
(2件のレビュー)

ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。

トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25205128HSF-50F T21.5100000.9270
32,125
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 自転車用パーツの改造
製造業

製品自体には満足しているが、使えるディスク砥石の種類が非常に少ない。
取付部の軸径がΦ9.7mmなので、穴径がΦ10mmである富士製砥のミニ砥石とプロクソンの砥石の2種類くらいしかない。
軸径がΦ9.5mmならばもっと多種のディスク砥石を使用できるので残念である。

1が参考にしています
対象商品 : 25205128
2020-03-16
用途: 普段使い
宮原機工

砥石径120、100ミリが入りきれない狭い所に…
エア式の超ミニはエアホースが必要だし。
100vなら何とか現場でも延長コードを引っ張ってくれば使えるので重宝しています。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする