フィール 3色ボールペン

フィール 3色ボールペン ぺんてる
(1件のレビュー)

超低粘度インキ「ビクーニャインキ」を搭載したなめらか油性ボールペン。
どこまでも書き続けたくなるなめらかな書き味を実現しました。
書いた瞬間を軽やかさを可能にするこの潤滑剤は、インクを潤沢にボールに運ぶ働きを担っています。
最もよく使う黒インキは黒味が深くテカリが少ない純粋な”黒”を実現。
くっきり鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
コイルスプリングを使用したバインダー構造採用のクリップは耐久性に優れ、厚みのある書類にも軽いタッチで挟めます。
ペントップにイヤホンジャックアクセサリーが取り付けできるので、簡単に自分オリジナルのボールペンにカスタマイズできます。

インク色黒・赤・青 材質前軸:再生PC、クリップ・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、グリップ:エラストマー サイズM 質量(g)13 方式ノック式 本体寸法(mm)19×15×149 インクビクーニャインキ 色数3色 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端ボール径(mm)
線の太さ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25175877 BXCB35MC 0.5 メタリックブルー 極細
350
 
 
取扱い終了
25175886 BXCB37MC 0.7 メタリックブルー 細字
350
 
 
取扱い終了
25175895 BXCB37MZ 0.7 メタリックシルバー 細字
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Feel(フィール)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25175877
2022-01-07
用途:
事務作業
製造業

書きやすいです。レフィルもあるので会社の備品はこのシリーズに決めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする