日本ノート
無地表紙 ツインリングノート A7
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
色
茶
材質
特厚クラフト
サイズ
A7
寸法(幅W×高さH)(mm)
71×100
枚数
34
罫
通し罫
製本
ツインリング綴じ
内容量
1冊
注意
※商品のサイズおよび表記は、正規規格サイズと異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
罫幅(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25179307
SW49C
リングメモ(タテ型)
6
16
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
52981330
SW50C
リングメモ(ヨコ型)
7
11行
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください