モバイルバッテリー AC一体型 5800mAh USB×2ポート 2.4A 【 iPhone&iPad&android&IQOS&glo 対応】

モバイルバッテリー AC一体型 5800mAh USB×2ポート 2.4A 【 iPhone&iPad&android&IQOS&glo 対応】 エレコム
(1件のレビュー)

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!持ち運びに便利なAC充電器一体型モバイルバッテリー。

バッテリー容量(mAh)5800 質量(g)約195 仕様電気用品安全法:PSE適合 特定電気用品 付属品マニュアル 出力5V/2.4A 使用温度(℃)0~40 対応機種iPhoneおよびUSB[micro-B、Type-C]端子で充電するAndroidスマートフォン 入力AC100~240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×73 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間10分 保証期間6ヶ月 USBポート数2個口 連続使用回数500回 充電端子AC 給電端子USB 内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24779659 DE-AC01-N5824BK ブラック
8,430
 
 
取扱い終了
24779668 DE-AC01-N5824WF ホワイトフェイス
8,430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24779668
2019-03-30
用途:
アイホンの充電
建設業・工事業

問題なしです。アイホンを同時に二台余裕で充電できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする