スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.5m 2.4A出力 microB USBポート1 ケーブル一体型 1年保証
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途
Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス)
定格出力電流(A)2.4
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
色ブラック
質量(g)約80
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
内容量1個
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07