ニトリル使い切り手袋100枚入り(粉なし)
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットします。天然ゴム、塩化ビニール製に比べ耐油性に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号)
用途機械作業・食品加工・調理・薬品の取扱い・自動車修理工場に最適。
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
色ブラック
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
内容量1箱(100枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24805193
2020-07-13
- 用途:
- 塗装作業時
共栄商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
今回少し厚めを買ったのですが、大変満足しています。丈夫で今までの倍持つ様な気がします、次回も決定です。
- 対象商品:
- 24805184
2020-04-11
- 用途:
- 手が汚れる作業
建設業・工事業
今までワンサイズ大きいゴム手袋を使っていたがサイズぴったりの方が断然使いやすかった。
たまに尖ったとこで引っ掛けると切れてしまうが、使い捨ての上に100枚入りなので躊躇なくたくさん使えるとこが嬉しい。
手が濡れていたり汗ばんでいると装着しにくいので今度は粉付きを買ってみようと思います。
- 対象商品:
- 24805193
2020-02-15
- 用途:
- 塗装等の薬品系、油作業
株式会社岩田建設 様
(建設業・工事業)
自分的にサイズ感もフィット感もGOODです。単体でも使用できるし他の手袋の下にはめても良いので重宝しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15