ラズベリーパイ接続 GPIO 入出力インターフェース汎用テストボード 【完成品】
ラズベリーパイの外部入出力ピンであるGPIOインターフェースにLEDやスイッチを接続して入出力やシリアル通信の確認など
ラズベリーパイの基本的な入出力テストを行うことが可能な汎用テストボードです。
簡単に扱える汎用ボードのため、これからラズベリーパイを学習する初心者には最適です。
付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1個
質量(g)約36
スイッチ5点
電源RaspberryPiより給電(3.3V)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
対応OSRaspbian
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×15
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き)
LED2点
アナログ入力1点
内容量1個
注意
※Raspberry Pi本体、アクリルパネルは付属しません
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24806916
2018-10-01
- 用途:
- 学習用
回路図やI/O表が付属しておらずこの商品だけでは使い物になりません。
雑誌との連携企画商品で雑誌に解説や使用法が記載されているので雑誌の購入が必須となります。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。