ニッタン(NITTAN) ニッタン(NITTAN)の 防災用品 ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器) ニッタン(NITTAN)の 防災システム用 ベル 屋内型 ベル 屋内型 注文コード 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格電圧(V)DC24 定格作動電圧(V)DC16 定格電流(mA)10+15%以下 音量(dB)90/m以上 内容量1台 注意 ※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。 ※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BD-6-24-11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24806864 BD-6-24-11 ¥3,600 取扱い終了特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 新・緊急避難セットA 三和製作所 税込¥9,128~ ¥8,298~ 車載セット ボリュームタイプ 三和製作所 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ レスキューカーセット Mid(ミッド) 三和製作所 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ カンタンタープ ワンタッチ タープテント ニューテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ 簡易寝具セット 三和製作所 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 税込¥329 ¥299 バスケットへ 新・緊急避難セットB 三和製作所 税込¥5,168~ ¥4,698~ 防災備蓄ベスト(無地)お得用 ナカネ 税込¥16,808~ ¥15,280~ ささっトイレ 三和製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ アットトイレ 三和製作所 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 防災用オリジナル車載セット 三和製作所 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 寝具メーカーの防災士が考えた MOTTETE PLUS 毛布 ガマカ工業 税込¥5,388 ¥4,898 マルチエアーマット ネイビー ガマカ工業 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ AP光電スポット型2信号ヘッド(2線) Panasonic(パナソニック) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ワコー業務用 アルミ保温シート ロール アズワン 税込¥23,958~ ¥21,780~ (1) レスキューカーセット Mini(ミニ) 三和製作所 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ Airable(エアラブル) エアーマット 三和製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ ソーラーパネル BH-SV100 Victor 税込¥32,978~ ¥29,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品火災警報器(火災報知器)防災システム用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります 住宅用 防災システム用 シェアする マイページ 最近見た商品