メーコー
コンクリート地付け用パテ
内部用 下パテ
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色
乳白色
特性
防火
主な用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(4kg×4缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807519
‐
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください