メーコー
MKⅢパテ
内装用 中上兼用パテ
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
色
白
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大2
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(12L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807537
‐
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください