モノタロウ

アジャスタブルフックレンチ

アジャスタブルフックレンチ - モノタロウアジャスタブルフックレンチ - モノタロウアジャスタブルフックレンチ - モノタロウ
(31件のレビュー)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。

用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。仕様ナット外径Φ35~75材質厚さ(mm)4全長(mm)150内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。爪の厚さや幅によって使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25203213-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25203213
2026-02-01
用途: 自転車、バイク等、該当する部位の作業
金融・保険業

自転車の該当する部位にあててみたが、しっかり引っ掛かる感じなので使えると感じた。(機会が無いのでまだ本格使用はしていませんが、良さそうです)

2025-10-15
用途: バイクのプリロードに使います
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

無段階に開くので車種が変わっても使えますね
コンパクトなので狭い場所でも使えます

2025-06-14
用途: 古いバイクの整備作業
その他業種

リヤサスの調整やステアのOHなど、いろいろなサイズでも使えて便利です。

2023-03-06
用途: 大型二輪のリヤショックの調整に使いました。
建設業・工事業

今まで使用していたハンドルの長いタイプよりも使いやすく心配したトルク不足も問題なく、しっかりと力が掛かりました。
小さいので車載も気になりません。

対象商品 : 25203213
2023-01-16
用途: ミニバイクのショック調整

リアのサスペンション周りのスペースが狭いミニバイクでは、普通のレンチが入らなかったり回せない場合があります。
買って正解でした。

1が参考にしています
2023-03-26
用途: オートバイのプリロード調整
農・林・水産業

ハンドルが短く狭隘な場所でも使える利点がある反面、ハンドルが短い故に必要なトルクが得られない欠点も。
プリロード調整にはハンドルの先に短尺パイプを差し込みハンドル長を長くして何とかことなきを得ました。

対象商品 : 25203213
2022-05-18
用途: ステムナットの増し締め
運輸・通信業

このレンチは狭い所でも締められて使いやすい。トルクもかけられて満足。

対象商品 : 25203213
2022-05-11
用途: 2輪車のステアリングステムナット回し
サービス業

サスペンションのアジャスタブルなどには使えない(力が逃げて危険)と思いますが、ステムナットレベルではこちらの商品の方が使い勝手がよいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする