ニューエポ21プライマー
鉛及びクロムを使用していない人・環境に優しい環境配慮型塗料です。
作業性が優れています。
旧塗膜を選ばず塗り替えが可能です。
防錆力が優れています。
省工程使用が可能です。
弱溶剤可溶型塗料で塗装システムが可能です。
用途プラント設備、鉄筋、橋梁、船舶、土木港湾設備、建築物
規格JIS K 5551 C種 1号・2号
主な用途橋梁、鉄
膜厚(μm)60
希釈剤ペイントシンナー
塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)4(5℃)・2(10℃)・1(23℃)・0.5(30℃)/指触、24(5℃)・20(10℃)・12(23℃)・8(30℃)/硬化
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量18000g
希釈率(%)0~5
特性プライマー、防錆
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)10H(5℃)・7H(10℃)・5H(23℃)・2.5H(30℃)
標準塗布量(g/m2)はけ:200、エアレス:240
塗装間隔3日~30日(5℃)・2日~30日(10℃)・24H~30日(23℃)・16H~30日(30℃)
内容量1セット(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04