国境なき医師団 メンズシングルコート 1536PP

国境なき医師団 メンズシングルコート 1536PP フォーク

スクラブの上にルーズに羽織れるアウトドアスタイルのドクターコート
機能的なPHSポケットと肩ループ
両腰フラップ付きポケット付き
首の裏側に「国境なき医師団」のピスネーム付き
左胸フラップ付きポケット付き
袖を折り返して着用できます
ウエスト裾スピンドル入

ホワイト 仕様右脇箱ポケット、左胸フラップ付きポケット、両腰フラップ付きポケット、右肩ループ付き、ウエスト・裾スピンドル入 素材パルパー制電パムピース(綿50%・ポリエステル50%) 色番1 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25183428 1536PP S
9,000
 
 
取扱い終了
25183437 1536PP M
9,000
 
 
取扱い終了
25183446 1536PP L
9,000
 
 
取扱い終了
25183455 1536PP LL
9,000
 
 
取扱い終了
25183464 1536PP BL
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする