曜日別特売

エプロン 4045

エプロン 4045 - フォーク

ポケット布が独立しているので、かがんでも不用意な事故が起こりません
ショート丈だから動きやすい(軽量)

仕様
左胸ポケット、多機能ポケット
素材
メディサフェイス(ポリエステル80%・綿20%)
内容量
1枚
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251861674045サックスS2
¥3,000
取扱い終了
251861764045ピンクS3
¥3,000
取扱い終了
251861854045サックスM2
¥3,000
取扱い終了
251861944045ピンクM3
¥3,000
取扱い終了
251862034045サックスL2
¥3,000
取扱い終了
251862194045ピンクL3
¥3,000
取扱い終了
251862284045サックスLL2
¥3,000
取扱い終了
251862374045ピンクLL3
¥3,000
取扱い終了
251862464045サックスEL2
¥3,000
取扱い終了
251862554045ピンクEL3
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする