ワコール
エプロン HI501
モダンなフラワープリントでコーディネートの主役に。
右ポケットにブランドロゴがつきます。
仕様
右腰ポケット内側ペン挿し布付
機能
制電性・防縮・防汚・吸汗・透け防止・抗菌・防臭加工
素材
Waフラワープリント(ポリエステル100%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25201603
HI501
ブルー
S
2
¥
5,200
取扱い終了
25201619
HI501
ピンク
S
3
¥
5,200
取扱い終了
25201628
HI501
ブルー
M
2
¥
5,200
取扱い終了
25201637
HI501
ピンク
M
3
¥
5,200
取扱い終了
25201646
HI501
ブルー
L
2
¥
5,200
取扱い終了
25201655
HI501
ピンク
L
3
¥
5,200
取扱い終了
25201664
HI501
ブルー
LL
2
¥
5,200
取扱い終了
25201673
HI501
ピンク
LL
3
¥
5,200
取扱い終了
25201689
HI501
ブルー
3L
2
¥
5,200
取扱い終了
25201698
HI501
ピンク
3L
3
¥
5,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください