バックカメラ(CCD) 12V車専用 夜間対応

バックカメラ(CCD) 12V車専用 夜間対応 モノタロウ
(6件のレビュー)

夜間でもよく見える安心・軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。

用途12V車専用 有効画素数1280X720 仕様(解析度)750、(SN比)48db、ガイドラインなし 適合DC12V専用 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角128度 アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 内容量1個
取扱説明書: (1.4MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※取扱い説明書をよく確認・理解の上ご使用お願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25233864 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25233864
2022-06-18
用途:
自動車のバックカメラとして
金融・保険業

基本配線で取り付けが可能であり、かつ価格帯から見ての画質・画角は全く問題ない
取扱説明書も細かい記載が至る所に付してあり親切
細かい要望を書きたいところだが、今のところ見当たらない
感覚的ではあるが、10年くらい前の有名メーカー製バックカメラと画質は同レベル
当時の有名他社メーカー製よりも色温度・光度もはるかに勝っている
今後の雨・風・雪を経ての経年劣化次第といったところ
モニタ側のGNDがしっかり機能していると、カメラ側電源は陽極側のみの接続で稼働した
通電しなくなった際のためにGND端子は用意してはいるが現在は絶縁状態としている
お試しレベルで購入したが、満足度は現段階で非常に高い

1人が参考にしています
2022-07-08
用途:
バックカメラ
その他業種

夜でも意外にきれいで驚きでした。取り付け部とケーブル引き込み穴との距離にくらべて、カメラから生えてるケーブルが少し短い感じでした。また、電源と信号の分岐部がもう少しスリム&短いと良いと思いました。また、ブラケットの塗装がところどころ剥げてました。雨ざらしになるのでタッチアップしようと思います。

2021-08-20
用途:
重機の周囲の監視
国立大学法人岩手大学 様 (教育・研究機関)

昔買ったものが数年は使えたので3月に24v用を3つ購入しましたが2つのものが取付翌日から映ったり映らなかったりしました。雨の日や湿気のある日がダメな傾向にあります。ロットが悪かったと諦めしばらく使い、いよいよダメになったのと配線などの長さもあり今回は12v用を2つ購入しました。お盆前に取り付けテスト段階では問題ありませんでしたが雨続きのお盆が開けて仕事2日目から2つとも映ったり映らなかったりになりました。配線を調べて12vはちゃんと来てまして、カメラからの映像出力もあるようです。ただカメラからの出力が映るときは1.4vくらい、映らないときは0.4vくらいとなってます。半分くらいちらちら映っているときもあります。正常なものと変えてみたり端子の接触調べたり、湿気対策いろいろやってはみましたが、カメラ本体からの信号が不安定なのかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25233864
2020-07-11
用途:
ナビ取り付けのついでに

知り合いが車を購入したので、ナビを取り付けてあげました。ついでにバックカメラも設置しました。簡単につきました。状況も良好です。

対象商品:
25233864
2021-07-23
用途:
バックカメラ
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートの後方視界が悪いので購入。真後ろは全く見えないのでこのカメラを通して見るようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
25233864
2020-02-22
用途:
車のバックカメラとして

社外のナビに取り付けて使用しています。画像は鮮明で、100m先がよくわからない程度の薄暗くても昼間のような明るさです。夜にストップランプだけで、鮮明に映し出されます。私の車はそこまで鮮明さを追求していなかったので、今度の追加購入は少し程度を落としたバックカメラを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする