曜日別特売

超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE - ケナメタル

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック

材質超硬表面処理多層PVDコーティング刃数3内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
253945053CH0250DK003B KC633M2.56(最大)3503
6,510
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945143CH0300DK004B KC633M36(最大)4504
6,510
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945233CH0350DK004B KC633M3.56(最大)4504
6,510
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945393CH0400DK005B KC633M46(最大)5545
6,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945483CH0450DK005B KC633M4.56(最大)5545
6,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945573CH0500DK006B KC633M56(最大)6546
6,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945663CH0550DK007B KC633M5.56(最大)7547
6,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945753CH0600DK007B KC633M66(最大)7547
6,890
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945843CH0700DK008B KC633M78(最大)8588
8,260
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
253945933CH0800DK009B KC633M88(最大)9589
8,260
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946093CH1000DK011B KC633M1010(最大)116611
10,900
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946183CH1200DK012B KC633M1212(最大)127312
18,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946273CH1400DK014B KC633M1414(最大)147514
22,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946363CH1600DK016B KC633M1616(最大)168216
29,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946453CH1800DK018B KC633M1818(最大)188418
33,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946543CH2000DK020B KC633M2020(最大)209220
44,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする