ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
16
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
82
50
54
58
66
73
75
82
84
92
溝長(mm)
16
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
16
18
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394636
品番
3CH1600DK016B KC633M
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
16
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)16
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.3