ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
材質
超硬
表面処理
多層PVDコーティング
刃数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25394819
3CH0200DL006A KC633M
2
6
(最大)6
57
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394828
3CH0250DL007A KC633M
2.5
6
(最大)7
57
7
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394837
3CH0300DL007A KC633M
3
6
(最大)7
57
7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394846
3CH0350DL007A KC633M
3.5
6
(最大)7
57
7
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394855
3CH0400DL008A KC633M
4
6
(最大)8
57
8
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394864
3CH0450DL008A KC633M
4.5
6
(最大)8
57
8
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394873
3CH0500DL010A KC633M
5
6
(最大)10
57
10
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394889
3CH0550DL010A KC633M
5.5
6
(最大)10
57
10
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394898
3CH0600DL010A KC633M
6
6
(最大)10
57
10
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394907
3CH0700DL013A KC633M
7
8
(最大)13
63
13
¥
8,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394916
3CH0800DL016A KC633M
8
8
(最大)16
63
16
¥
8,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394925
3CH1000DL019A KC633M
10
10
(最大)19
72
19
¥
12,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394934
3CH1200DL022A KC633M
12
12
(最大)22
83
22
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394943
3CH1400DL022A KC633M
14
14
(最大)22
83
22
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394959
3CH1600DL026A KC633M
16
16
(最大)26
92
26
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394968
3CH1800DL026A KC633M
18
18
(最大)26
92
26
¥
36,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394977
3CH2000DL032A KC633M
20
20
(最大)32
104
32
¥
49,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394995
3CH0250DL007B KC633M
2.5
6
(最大)7
57
7
¥
6,510
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395004
3CH0300DL007B KC633M
3
6
(最大)7
57
7
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395013
3CH0350DL007B KC633M
3.5
6
(最大)7
57
7
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395029
3CH0400DL008B KC633M
4
6
(最大)8
57
8
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395038
3CH0450DL008B KC633M
4.5
6
(最大)8
57
8
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395047
3CH0500DL010B KC633M
5
6
(最大)10
57
10
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395056
3CH0550DL010B KC633M
5.5
6
(最大)10
57
10
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395065
3CH0600DL010B KC633M
6
6
(最大)10
57
10
¥
6,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395074
3CH0700DL013B KC633M
7
8
(最大)13
63
13
¥
9,120
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395083
3CH0800DL016B KC633M
8
8
(最大)16
63
16
¥
9,120
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395099
3CH1000DL019B KC633M
10
10
(最大)19
72
19
¥
12,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395108
3CH1200DL022B KC633M
12
12
(最大)22
83
22
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395117
3CH1400DL022B KC633M
14
14
(最大)22
83
22
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395126
3CH1600DL026B KC633M
16
16
(最大)26
92
26
¥
38,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください