ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
3.5
注文コード
25395013
品番
3CH0350DL007B KC633M
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
7
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
切刃長さ(mm)
(最大)7
材質
超硬
刃数
3
表面処理
多層PVDコーティング