曜日別特売

グリルdeクック オーブンパン

グリルdeクック オーブンパン - 下村企販
(2件のレビュー)

魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。

質量(g)290(セット)、160(トレー)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2540928438986
オープン
2,200
2,420(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409284
2025-03-16
用途: 魚焼きグリル内での焼き料理
農・林・水産業

石焼き用の石と併用し、ホクホクの焼き芋を楽しんでます。

対象商品 : 25409284
2021-02-25
用途: 調理時
サービス業

思ったよりも焦げ付きやすかったです
別々にも使うことができ便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする