電子レンジ 18L フラットテーブル

電子レンジ 18L フラットテーブル アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

あたため・解凍も簡単!大きなお弁当もあたためられるフラットタイプの電子レンジです。
自動あたためメニュー(のみもの・ごはん・お弁当)で簡単あたためができます。
テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。
レンジ出力3段階(強・弱・解凍)切り替えで用途に合わせて変えられます。
ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。

消費電力(W)50Hz:950/60Hz:1300 質量(g)12300 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286 電源コード(m)1.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)50Hz:500、60Hz(強):650(弱):500 庫内容量(L)約18 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25413396 IMB-FV1801
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25413396 IMB-FV1801 24912748 IMB-F186-W IMB-F186-W 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ 24912748 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25413396
2019-02-15
用途:
昼めし
運輸・通信業

ボタンがフラット過ぎて、押してる感がなく全然分かんないのよ。
この値段でこれじゃあ、5000円位のダイヤル式で回るやつのほうが
とっても使いやすい。正直、金額にはとてもじゃないが見合ってない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする