ホットエアーガン
9段階温度調節可能です。
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
使用温度はアナログ入力で変更可能です。
別売の光学アクセサリーを使用することにより、温度計測が可能です。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
電源コードの取外しが可能なため、破損した際の交換が容易です。
用途
熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接に。
シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に。
トラスコ品番135-2148
質量(g)850
風量(m3/min)0.3(MAX)
電源コード(m)2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)86×200×253
内容量1個
シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07