曜日別特売

エマジン(R)小型吸引器用交換用吸引チューブ

エマジン(R)小型吸引器用交換用吸引チューブ - ブルークロスエマジン(R)小型吸引器用交換用吸引チューブ - ブルークロス
(2件のレビュー)
仕様交換用吸引チューブ対応機種エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く)アズワン品番0-3788-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25455974PT-610015-1
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25455974
2021-08-09
用途: 在宅医療器具 消耗品
教育・研究機関

メーカーサイトで購入もできますが、送料が高いのがネックです。モノタロウで扱ってもらえるので、他の商品と一緒に購入することで節約できるのでありがたいです。

対象商品 : 25455974
2021-02-16
用途: 在宅医療
教育・研究機関

医療器具なので扱うサイトが少なく、商品を見つけても送料が高い。モノタロウなら他に購入するものがあるので送料を気にせずに購入できる。対応も早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする