ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
クリニコ
クリニコの 介護用品
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
エンジョイclimeal
エンジョイclimeal
注文コード
25456254
注文コード
25456254
25456263
25456279
25456297
25456306
注文コード
25456263
注文コード
25456306
注文コード
25456297
注文コード
25456279
1本当たり200kcal、たんぱく質7.5g、乳酸菌100億個配合、食欲のないときもずっと飲める高栄養飲料です。
成分
1本125mL(200kcal)、亜鉛・銅
アレルギー
牛乳・大豆由来成分
栄養成分
たんぱく質・亜鉛・鉄
内容量
1箱(24パック)
注意
※1日当たり250mL(2パック)を目安にお召しあがりください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
種別
選択解除
いちご味
くり味
みかん味
コーヒー味
コーンスープ味
バナナ味
ヨーグルト味
タイプ
選択解除
いちご味
くり味
みかん味
コーヒー味
コーンスープ味
バナナ味
ヨーグルト味
アズワン品番
選択解除
7-2697-01
7-2697-02
7-2697-03
7-2697-04
7-2697-05
7-2697-07
7-2697-08
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456254
-
いちご味
いちご味
7-2697-02
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456263
-
コーヒー味
コーヒー味
7-2697-03
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456279
-
バナナ味
バナナ味
7-2697-04
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456297
-
ヨーグルト味
ヨーグルト味
7-2697-01
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456306
-
コーンスープ味
コーンスープ味
7-2697-05
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25456288
-
みかん味
みかん味
7-2697-07
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
取扱い終了
返品不可
25456315
-
くり味
くり味
7-2697-08
¥
4,320
¥
4,290
¥
4,290
¥
4,633
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
小さなハイカロリーゼリー
クリニコ
税込
¥
3,877
¥
3,590
(1)
メイバランス Miniカップ
明治
税込
¥
258
~
¥
239
~
(2)
リハたいむゼリー
クリニコ
税込
¥
5,929
¥
5,490
ビフィズス菌末BB536
クリニコ
税込
¥
4,309
¥
3,990
バスケットへ
エンジョイカップゼリー
クリニコ
税込
¥
3,229
¥
2,990
メイバランスMini
明治
税込
¥
2,905
¥
2,690
エンジョイコラーゲンゼリー
クリニコ
税込
¥
4,633
¥
4,290
バスケットへ
メイバランスArgMiniカップ
明治
税込
¥
258
¥
239
(1)
やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー (舌でつぶせる)
ハウス食品
税込
¥
107
¥
99
(2)
ポータブル電源 EFDELTA
EcoFlow
税込
¥
152,900
¥
139,000
(3)
バスケットへ
メイバランスArgMini
明治
税込
¥
3,121
¥
2,890
口唇口蓋裂児用乳首
ピジョン
税込
¥
219
¥
199
(1)
栄養サポート食品 ファインケア
キユーピー
税込
¥
2,041
¥
1,890
(1)
カロリーメイト ブロック
大塚製薬
税込
¥
2,149
~
¥
1,990
~
(5)
やさしくラクケア やわらかプリンカスタード味
ハウス食品
税込
¥
193
¥
179
バスケットへ
栄養サポート食品 ファインケア すっきりテイスト
キユーピー
税込
¥
2,041
¥
1,890
(1)
栄養補助食品 経口補水ゼリー アクアソリタゼリー
味の素
税込
¥
172
¥
159
(9)
エンジョイクリミール
クリニコ
税込
¥
216
~
¥
200
~
水分補給ゼリー アクトウォーター
クリニコ
税込
¥
172
~
¥
159
~
つるりんこQuickly
クリニコ
税込
¥
1,609
~
¥
1,490
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
食事関連
食品・介護食
介護用デザート
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります
介護用主食
介護用おかず
介護用副菜
介護用スープ
介護用デザート
介護用飲料
介護用とろみ調整食品
介護用栄養補給
シェアする