自動缶オープナー

自動缶オープナー アズワン

丸・四角・楕円の形を問わず、自動で開けられます。

材質ステンレス鋼・ABS樹脂 寸法(mm)71×122×48 質量(g)約160 タイプ缶オープナー 電源単3乾電池×2本(別売) アズワン品番7-2934-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25467314 GR-86R
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25467314 GR-86R 22299095 GR-86R GR-86R 自動らくらく缶オープナー Giaretti(ジアレッティ) 22299095 自動らくらく缶オープナー Giaretti(ジアレッティ) 1個 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする