曜日別特売

ゼットワンeco ファインリキッド

ゼットワンeco ファインリキッド - YDM

経済的でコンパクトです。洗浄力・除菌力・防錆力に優れています。
希釈水の温度による洗浄力の減弱が少なく、タンパク質・脂肪分に高い洗浄効果が得られます。
特殊ブレンド成分によりあらゆる金属にも対応します。
金属イオン封鎖剤により、高い防錆効果が得られます。
アルカリ性希釈用(200倍)計量カップ付き。

用途浸漬洗浄・超音波洗浄効果除菌仕様【濃縮液】500mL(200倍希釈により洗浄液100L分)主成分植物由来原材料のアルカリ性界面活性剤、防錆剤配合・無機ビルダー(ケイ酸塩、炭酸塩)・有機ビルダー(カルボン酸、他)・アニオン界面活性剤・ノニオン界面活性剤アズワン品番61-7365-65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2547158488092
5,830
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする