スミスメディカル
タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュ
金属製のリユースブレードです。
直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。
ファイバー交換は工具不要です。
オートクレーブ可。
仕様
マッキントッシュ
材質
ステンレス鋼
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10107000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25472853
2970.150.10
No.1
No.1乳児用
7-5103-01
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472869
2970.150.15
No.2
No.2小児用
7-5103-02
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472878
2970.150.20
No.3
No.3成人用
7-5103-03
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25472887
2970.150.25
No.4
No.4成人用(大)
7-5103-04
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください