曜日別特売

パイル防水シーツ

パイル防水シーツ - ナビス(アズワン)

表は肌触りのよいパイル地で、裏面は防水になっているので水分を通しません。
縁にパイピングをしていないため段差がなく、長時間でも快適に使用できます。

種別
グリーン
材質
表面/ポリエステル100%(パイル地)、裏面/ポリウレタンフィルム
色
グリーン
型
グリーンP防水加工巻き込み型
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1450
アズワン品番
7-3072-03
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(~80℃以下)
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478216-
¥1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする