アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの その他介護用品 パステル紙エプロン用クリップ ホワイト色 パステル紙エプロン用クリップ 注文コード 25478277 注文コード 25478277 オートクレーブ可(クリップ)。 種別ホワイト 材質シリコン、ステンレス 全長(mm)495(クリップ部50含む) 色ホワイト タイプクリップ アズワン品番8-7734-21 内容量1セット(5本) 注意 ※エプロンにはナプキンクリップ(別売)が必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25478277 35170 ¥1,540 ¥1,525 ¥1,525 ¥1,678 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト MIXI 税込¥98,780 ¥89,800 バスケットへ うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ うららかGPSウォークS 片足 ワイン 右L TRAIL(トレイル) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ うららかGPSウォークZ 片足 茶 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ よんで!だっこして!おへんじアニマル2 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥9,000 ¥8,182 炭入り凝固剤 キジと花 50包 アストロ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 炭入り凝固剤 キジと花 5包入 アストロ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 炭入り凝固剤 キジと花 100包 アストロ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 座面ソフトパッドCF-S1(ブルー) Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ アテント夜1枚安心パンツ パッドなしでずっと快適男女共用L12枚 エリエール 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ おむつ交換カート MINI YS-730 大和産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ガーゼおねまき アメジスト(大衛) 税込¥3,298 ¥2,998 ののじ「舌も!」ピンク ののじ 税込¥582 ¥529 バスケットへ ののじ「舌も!」グリーン ののじ 税込¥582 ¥529 バスケットへ 携帯助聴器 ボイスモニター mimitomo ネックストラップ付き ミミトモ EAST 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ あったかいご あたまとからだの全身あわシャンプー アルボース 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品その他介護用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「介護用品」にはこんなカテゴリがあります 紙おむつ・排泄関連 衣服関連 歩行関連 車イス リハビリ・生活補助 アシストスーツ 食事関連 ベッド関連 口腔ケア 入浴関連 その他介護用品 シェアする マイページ 最近見た商品