曜日別特売

感染症対策防護服 4点セット

感染症対策防護服 4点セット - アズワン

防護服は、感染防護性能を高めるため、縫い目に目止めテープをを貼り付けています。
比較的薄い素材のため軽量で、作業もしやすいです。

仕様
6点セット
セット内容
人口血液・ウイルスバリア性/JUST8060・8061D法クラス3適合、防護服×1、ブーツカバー×1足(2枚)、ゴーグル×1個、N95マスク×1枚、インナー手袋(PVC)×1双、アウター手袋(ニトリル)×1双
材質
防護服・ブーツカバー/SFS不織布、ゴーグル/PC(レンズ)・PVC(フレーム)、マスク/PP不織布
内容量
1セット
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25490816-LL7-3708-01
¥4,800
取扱い終了
返品不可
25490825-LLLL7-3708-02
¥4,800
取扱い終了
返品不可
25490834-3L3L7-3708-03
¥4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする