曜日別特売

耐熱耐久ソフト速乾防水シーツ 業務用

耐熱耐久ソフト速乾防水シーツ 業務用 - ナビス(アズワン)

ソフトな肌触りで、汗・体液・薬液等の水分を素早く吸収・拡散します。速乾性に優れますのでヌレ・ベタツキ感が少なく、快適に使用できます。熱傷患者のシーツ等にも使用できます。

材質
表地/ポリエステル100%(吸汗ポリエステルループ)、中綿/PCPU(耐熱ポリカーボネート系ポリウレタン)(防水フィルム)、裏地/ポリエステル100%
寸法(mm)
防水部分/1100×900、巻き込み部分/250×900(左右2ヵ所)
寸法(幅W×長さL)(mm)
1600×900
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(160℃以下)
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25502698-ブルーブルー7-3433-01
¥4,300
取扱い終了
25502707-グリーングリーン7-3433-02
¥4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする