弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー20/30 パンティーストッキングタイプ

弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー20/30 パンティーストッキングタイプ TERMO(テルモ)
(1件のレビュー)

段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。
独自の素材で実現した透明感です。

材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン タイプパンティーストッキング 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25503337 JP-U20WMS シルキーベージュ シルキーベージュ/M M 76~127 7-4606-02
5,800
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷

返品不可
25503328 JP-U20WSS シルキーベージュ シルキーベージュ/S S 71~117 7-4606-01
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25503346 JP-U20WLS シルキーベージュ シルキーベージュ/L L 81~137 7-4606-03
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25503355 JP-U20WSB ブラック ブラック/S S 71~117 7-4607-01
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25503364 JP-U20WMB ブラック ブラック/M M 76~127 7-4607-02
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25503373 JP-U20WLB ブラック ブラック/L L 81~137 7-4607-03
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
25503389 JP-U30WSS シルキーベージュ シルキーベージュ/S S 71~117 7-4610-01
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
25503398 JP-U30WMS シルキーベージュ シルキーベージュ/M M 76~127 7-4610-02
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
25503407 JP-U30WLS シルキーベージュ シルキーベージュ/L L 81~137 7-4610-03
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25503389
2021-01-10
用途:
日常
その他業種

術後の下肢リンパ浮腫の悪化予防で病院のリンパセラピストの看護師に薦められて購入しました。
下肢が程よく締め付けられて下肢浮腫の改善はもちろん下肢が疲れにくくなり助かっています。
かなり丈夫で普通のストッキングとは比べ物になりません。毎日活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする