内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型

内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型 - ナビス(アズワン)内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型 - ナビス(アズワン)内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型 - ナビス(アズワン)内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型 - ナビス(アズワン)内視鏡保管庫 ファイバーホルダー高さ可変型 - ナビス(アズワン)

ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。

材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内寸法(mm)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25507275EC-044本用500×400×2000460×360×1880【小物ケース】275×70×5039
267,000
266,000
292,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25507284EC-088本用1000×400×2000960×360×1880275×70×5075
400,000
399,000
438,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする