箸ぞうくん クリアⅡ
定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。食器洗浄機・乾燥機対応。
材質プラスチック
仕様【把持障害】重度
質量(g)約52
幅(cm)【箸開き幅(内寸)】約4.5~5
耐熱温度(℃)100
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25507869 | S-8 (茶色、右手用) | 52309137 | S-12 |
![]() |
箸ぞうくんクリア 自助食器 | ウインド | 1個 | ¥3,190 税込¥3,509 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
25507878 | S-9 (茶色、左手用) | 63020774 | S-13 |
![]() |
箸ぞうくんクリア 自助食器 | ウインド | 1個 | ¥3,190 税込¥3,509 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
25507887 | S-10 (桃色、右手用) | 64937155 | S-14 |
![]() |
箸ぞうくんクリア 自助食器 | ウインド | 1個 | ¥3,190 税込¥3,509 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |