曜日別特売

放射線防護用エプロン

放射線防護用エプロン - 保科製作所放射線防護用エプロン - 保科製作所

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛当量(mmPb)
質量(kg)
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25508727VAO-M 0.250.252.7MM
39,000
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
25508736VAO-L 0.250.253LL
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
25508745VAO-L 0.350.353.9LL
46,000
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
25508754VAO-L 0.50.54.3LL
68,000
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
25508763VAO-LL 0.250.253.2LLLL
44,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25508779VAO-LL 0.350.354LLLL
55,000
51,980
57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
25508788VAO-M 0.50.53.9MM
63,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
25508797VAO-LL 0.50.55LLLL
70,000
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
54522144VAO-M 0.350.353.2--
42,000
41,900
46,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする