KSネオガッツ

KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会KSネオガッツ - 国元商会
(1件のレビュー)

セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE

仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17内容量1セット(100個)
注意
※ボルトの締め付けは25N・mでしっかり行ってください。
※平行引きで挟み込む場合、必ず鉄筋を奥に、セパレーターをボルト側に取り付けてください。
※鉄筋と鉄筋を平行で挟み込む場合、必ず小径の鉄筋をボルト側に取り付けてください。
※締付け後、緩みや鉄筋とセパレーターの間に隙間が無いかを確認してください。
※鉄筋とセパレーターを金物の奥へ押し込んだ状態で締め付けてください。
※鉄筋、セパレーターと金物が斜めにならないように締め付けてください。
※ボルトの締めすぎに注意してください。ネジが破損する恐れがあります。(特に電動工具使用時には注意してください。)
※金物に先行溶接する場合、ボルトの頭に干渉しないよう注意してください。(締め付けるとボルトの頭が移動します。)
※強度には十分注意して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255141080334018
オープン
26,940
29,634(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25514108
2024-02-12
用途: 型枠工事の時に使用

型枠作業の時に、使用している。
簡易的な型枠組立に非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする