曜日別特売
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108

 

0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108
0334018 KSネオガッツ 国元商会 25514108

KSネオガッツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
25514108
品番
0334018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE

仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
注意
※ボルトの締め付けは25N・mでしっかり行ってください。
※平行引きで挟み込む場合、必ず鉄筋を奥に、セパレーターをボルト側に取り付けてください。
※鉄筋と鉄筋を平行で挟み込む場合、必ず小径の鉄筋をボルト側に取り付けてください。
※締付け後、緩みや鉄筋とセパレーターの間に隙間が無いかを確認してください。
※鉄筋とセパレーターを金物の奥へ押し込んだ状態で締め付けてください。
※鉄筋、セパレーターと金物が斜めにならないように締め付けてください。
※ボルトの締めすぎに注意してください。ネジが破損する恐れがあります。(特に電動工具使用時には注意してください。)
※金物に先行溶接する場合、ボルトの頭に干渉しないよう注意してください。(締め付けるとボルトの頭が移動します。)
※強度には十分注意して使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25514108
2024-02-12
用途: 型枠工事の時に使用

型枠作業の時に、使用している。
簡易的な型枠組立に非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする