36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)
|
40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現。
ワンプッシュ式ビット装着。大形切替レバー(角度調整機構付)
防振ハンドル搭載。プッシュボタン式定速度・変速制御。電池ストッパ付。
機能的かつ堅牢感のあるデザイン。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)。
充電時間(分)約40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260~590
全負荷打撃数(min-1)1420~2860
寸法(mm)494×259×104(BSL36B18 装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリー電圧(V)36
適合ビットSDSmax シャンクタイプ
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
蓄電池形名BSL36B18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電可能回数約1500
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)11.8、(打撃)9.6
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です