カラーPPバンド(機械締め)

カラーPPバンド(機械締め) アズワン
(3件のレビュー)

強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。

内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25523865 GOB-12 GOB-12 12mm×3000m 青 3-1621-01
5,650
 
 
取扱い終了
25523874 GOB-12 GOB-12 12mm×3000m 黄 3-1621-02
5,650
 
 
取扱い終了
25523883 GOB-15.5 GOB-15.5 15.5mm×2500m 青 3-1621-03
5,650
 
 
取扱い終了
25523899 GOB-15.5 GOB-15.5 15.5mm×2500m 黄 3-1621-04
5,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25523899
2021-09-14
用途:
梱包用
Sアイエム企画 グリーンavenue 様

素材も硬くもなく柔らかすぎる事もなく大変使いやすいです。

2021-12-16
用途:
段ボール箱の梱包
農・林・水産業

品質はいいけど配送されたものはバンドの巻が3周ぐらいずれてはずれていたのでなおすのに苦労した。

対象商品:
25523883
2018-12-27
用途:
出荷品の結束
卸売・小売業

溶着力が強く、重量物も、安心して、使用できました次回も、お願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする