アズワン
アズツール時計付防滴タイマー
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式
デジタル
時計機能
○
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25525509
A-543
青
3-7269-01
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
25525518
A-543
ピンク
3-7269-02
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
AS TOOL 時計付防滴タイマー(3-7269-02)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった