精密石定盤

精密石定盤 アズワン

錆を生じない天然石ですので、化学工場などの薬品物使用場所等でも使用できます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25525606 102-1010L0 1個(1.5kg) 100×100×50
34,000
33,660
37,026 (税込)
13日以内出荷

返品不可
25525615 102-1515L0 1個(5kg) 150×150×75
34,000
33,660
37,026 (税込)
10日以内出荷

返品不可
25525624 102-2020L0 1個(9kg) 200×200×75
39,000
38,610
42,471 (税込)
10日以内出荷

返品不可
25525633 102-2525L0 1個(14kg) 250×250×75
43,000
42,570
46,827 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする