ミニ平台車
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車カート。荷物のサイズに合わせ、縦・横方向へ簡単に連結が可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。持ち手二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。350ml×24本入りの缶ビール/缶ジュース段ボールにぴったりサイズ。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
色グレー
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(mm)410×275
最大積載荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)50
特性取っ手付き
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25528573 | NTM-N50GL | 42821407 | YRM-N50(GY) |
![]() |
連結ミニ平台車 タフミニ | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ後継品 |
54092965 | NTM-N50GL*8 | 42821407 | YRM-N50(GY) |
![]() |
連結ミニ平台車 タフミニ | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥2,298 税込¥2,528 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25528573
2020-12-21
- 用途:
- 納入品の保管
医療・福祉・介護関連業
3度目の購入です。もはや愛用品ですね(笑)
コマも割と軽やかだし、何より本体が軽いのがよいです。
女性陣が「使い勝手がよい」と申しております。
- 対象商品:
- 25528573
2020-05-16
- 用途:
- エンジン整備に
株式会社田中工業 様
運搬の際に低い台車が欲しく、サイズを見て購入しました。
思った以上に軽く動きも良くて作業がはかどりました。
- 対象商品:
- 25528573
2019-12-27
- 用途:
- 運搬作業(瓶・オイル等)
医療・福祉・介護関連業
当事業所は、コンクリート床なのでコンテナや段ボールを直接置くと汚れてしまいます。ですから殆どの物を平台車に載せてます。
この商品は、動きが良く思い通りに軽く自在に動かせます。
台車自体の重さは軽いので、スタックする際なども扱いやすいです。
20台以上使用していますが、とても使い勝手が良いです。