収納ラック キャスター付き

収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

押入れ下段に最適なサイズ(高さ650mm)。キャスター付なので押入れから出入れが楽々。上段はビデオやコミック収納に最適サイズ。下段にはティッシュの買置き等に便利。落下防止と取出しに便利な可動ネット。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。

用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。材質フレーム-スチール(粉体塗装)、天板-PVC化粧繊維板耐荷重(kg)20キャスターあり棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×770×650組立時間20~30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25532283OSR-7538(NM/IV)ナチュラルメイプル(木目柄)375×770×6452209.5
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする